Beli bosch omt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Grout Segment Bladeatribut:
- Material Type: Carbide RIFF
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- Ekonomi Sabun Krim Anti NodaDeskripsi:Sabun Cream Ekonomi merupakan salah satu produk dari Wings. Sabun ini merupakan produk sabun colek (berbentuk krim) yang multiguna. Sabun Cream Ekonomi dapat digunakan untuk mencuci piring, membersihkan lantai dan juga untuk mencuci pakaian. Sabun Cream Ekonomi efektif membersihkan noda pada pakaian, sabun ini membuat pakaian bersih dan tidak apek.
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Metal Shear (Pemotong Plat)Deskripsi:- Carrying case(L-BOXX102)- Battery pack(A1020LIB)- Charger(AL1130CV)- Feeler gauge- Bladeatribut:
- Soft Steel Plate: 1.3
- Stainless Steel: 0.6
- Cutting Performance Aluminum (mm): 2
- Number of Strokes: 3600(min[[UE-1]])
- Finish Material: Polyamide Resin
- BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)Deskripsi:Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
- Ekonomi Deterjen Krim PutihDeskripsi:Ekonomi is the pioneer brand for excellent quality cream detergent in Indonesia. It is formulated with double active ingredients that can easily remove any kind of stains, Fluorescent Agent (Optical Brightener agent) that protects clothes colours, and a high quality perfume to keep your clothes smelling like new everyday.atribut:
- Packaging: Sachet
- Size (g): 380
- Variant: Putih
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB)atribut:
- Device Application: Distribution
- Network Type: AC
- Breaking Capacity (kA): 6
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPZ Seriesatribut:
- Angle (°): 38
- Top Width (mm): 9.7
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (MCB)atribut:
- Device Application: Distribution
- Network Type: AC
- Breaking Capacity (kA): 4.5
- Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
- Avian Cat Kayu dan Besi MattDeskripsi:Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.atribut:
- Finishing: Matt
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (L): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Solid Content (%): 40-70
- Hardening Time: 16-24Hours
Daftar Harga bosch omt Terbaru March 2026
| BOSCH Grout Segment Blade | Rp329.900 |
| BOSCH Plunge Cutting Saw Blade | Rp139.900 |
| HAZET Socket | Rp329.900 |
| BOSCH Multi Tool (Perkakas Multifungsi) | Rp279.900 |
| Ekonomi Sabun Krim Anti Noda | Rp5.900 |
| BOSCH Cut And Sew Depth Gauge Segment Blade | Rp269.900 |
| Makita Round Saw | Rp499.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Metal Shear (Pemotong Plat) | Rp14.999.900 |
| BOSCH Hexagon Socket Adaptor Hole Saw Drill | Rp87.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/joP105591708-11.jpg)



/6sP101518244-38.jpg)
/czP105526467-2.jpg)

/P103083791-1.jpg)

/chP103102449-49.jpg)




/hkP105283632-10.jpg)